曜日別特売

トップチューブバッグ TB2 TREKKING PRO

トップチューブバッグ TB2 TREKKING PRO - ULACトップチューブバッグ TB2 TREKKING PRO - ULACトップチューブバッグ TB2 TREKKING PRO - ULACトップチューブバッグ TB2 TREKKING PRO - ULACトップチューブバッグ TB2 TREKKING PRO - ULACトップチューブバッグ TB2 TREKKING PRO - ULACトップチューブバッグ TB2 TREKKING PRO - ULACトップチューブバッグ TB2 TREKKING PRO - ULAC

130gと軽量設計
3 つのベルクロにより安定性の強化
自転車の形状に応じて最適な取り付け方法 / 位置を決定できます。
傷つきにくい素材
パッド入りの保護
100%防水素材
耐水性テクノファブリック
防水ジッパー
携帯電話を収納できる外側のサイドポケット
小さな内ポケット

質量(g)130容量(L)1.2サイズ(mm)210(H) x 100 ×60素材ナイロン内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62880435TB2ブラック/グレー
3,200
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
62880451TB2ネイビー/オレンジ
3,200
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
62880460TB2ピンク/ティール
3,200
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
62880469TB2ダークティール/イエロー
3,200
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする