ULAC
サドルバッグ PB6S RADTAIL GO (0.6L)
重量86gと軽量
ほとんどの自転車に適合します
パッド入りの保護性能
防水生地
耐候性ジッパー
テールライトおよびその他の用途のための背面と側面のアイレット装備
内側のメッシュポケット
三角カラビナ付き
材質
主な生地:防水ナイロン+ポリエステル
質量(g)
86
容量(L)
0.6
サイズ(mm)
120×80×85
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62880539
PB6S
Noir
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
16日以内出荷
返品不可
62880548
PB6S
Lava
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
16日以内出荷
返品不可
62880557
PB6S
Slate
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください