ULAC
トップチューブバッグ TB3 TREKKING
3 つのベルクロにより安定性の強化
自転車の形状に応じて最適な取り付け方法 / 位置を決定できます。
傷つきにくい素材
パッド入りの保護
100%防水素材
耐水性テクノファブリック
防水ジッパー
質量(g)
100
容量(L)
0.9
サイズ(mm)
180 (H) x 90 ×55
素材
ナイロン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62880478
TB3
ブラック/オレンジ
¥
2,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
62880487
TB3
オレンジ/イエロー
¥
2,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください