爽快メッシュ オフィスチェア

爽快メッシュ オフィスチェア - YAMAZEN(山善)爽快メッシュ オフィスチェア - YAMAZEN(山善)爽快メッシュ オフィスチェア - YAMAZEN(山善)爽快メッシュ オフィスチェア - YAMAZEN(山善)爽快メッシュ オフィスチェア - YAMAZEN(山善)爽快メッシュ オフィスチェア - YAMAZEN(山善)爽快メッシュ オフィスチェア - YAMAZEN(山善)爽快メッシュ オフィスチェア - YAMAZEN(山善)

【HMC-992H / HMC-P992H】
背中をしっかり支える、ハイバックタイプのデスクチェア。座面は通気性の良いメッシュ素材かお手入れ簡単なPVC素材から選択可能。
長さ65cmのハイバック背もたれ。背もたれには通気性の良いメッシュ生地を採用、先端は汚れにくい合皮製。
背中のバンドはランバーサポートとして作用。レバーで簡単に座面の高さ調節可能。ロッキング機能付き(固定不可)。
座面下の円柱状レバーで、ロッキングの固さを調節可能。くつろぎをサポートするアームレスト付き。
なめらかに動く5つのキャスター付き(ストッパーなし)。工具不要(六角レンチ付属)。

用途パソコンチェア、PCチェア、OAチェア、ワークチェアとして。材質座部:合板、フレーム・連結部・脚部:スチール、肘部:ポリプロピレン、張地:ポリエステル/合成皮革、中材:ウレタンフォーム質量(kg)11荷重(kg)静止90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)62×57×104.5-112組立時間約40-60分座面高(cm)42-49.5座面寸法(幅W×奥行D)(cm)49×46内容量1台
取扱説明書:(1.88MB)
注意
※商品ページのカラー表記と商品の箱に記載されているカラー表記が異なります。予めご了承願います。【商品ページ】グレージュ→【箱】ベージュ
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
材質(座面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11788546HMC-992H(BK)ブラック【肘掛け】あり【座面】メッシュメッシュ
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11788589HMC-992H(NWH)ホワイト【肘掛け】あり【座面】メッシュメッシュ
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11788607HMC-P992H(BK)ブラック【肘掛け】あり【座面】PVCPVC
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11788625HMC-P992H(NBE)グレージュ【肘掛け】あり【座面】PVCPVC
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11788650HMC-P992H(NWH)ホワイト【肘掛け】あり【座面】PVCPVC
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11788571HMC-992H(NBE)グレージュ【肘掛け】あり【座面】メッシュメッシュ
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする