MROCAT
ソフト連結スノコ
用途
連結ジョイントスノコ
材質
軟質PVC
厚さ(mm)
1.5
寸法(mm)
300×300
色
ブルー
質量(g)
約400
入数(枚)
1
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62887399
C0119-BL
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください