オンダ製作所
カポリツインW 耐候性5mm被覆付
・追焚き用の架橋ポリエチレンのペア管
・被覆材表面に耐候性を付与しているため、そのまま屋外配管に使用可能。
サイズ
10A×2
使用温度範囲(℃)
80以下
寸法L1(mm)
37
使用圧力(MPa)
0.25以下
寸法L2(mm)
24
注意
※・被覆材の端面及びパイプには直射日光が当たらないよう遮光処理を施して下さい。
※・耐候性をUPさせた被覆材ですが、樹脂の特性上、直射日光に対して永久的な性能を保有するものではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62889675
PEX10CT-PU5-25F
1個(25m)
25
¥
38,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62889691
PEX10CT-PU5-50F
1個(50m)
50
¥
66,600
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類