カポリツインW 5mm被覆付

カポリツインW 5mm被覆付 - オンダ製作所カポリツインW 5mm被覆付 - オンダ製作所カポリツインW 5mm被覆付 - オンダ製作所

・追焚き用の架橋ポリエチレンのペア管。
・カポリツインWの5mm被覆付きです。

サイズ10A×2使用温度範囲(℃)80以下寸法L1(mm)37使用圧力(MPa)0.25以下寸法L2(mm)24
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62889657PEX10CT-P5-25F1個(25m)25
29,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
62889666PEX10CT-P5-50F1個(50m)50
50,500
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする