曜日別特売

ソーラー充電アンティークガーデンライト

ソーラー充電アンティークガーデンライト - トレードワンソーラー充電アンティークガーデンライト - トレードワンソーラー充電アンティークガーデンライト - トレードワンソーラー充電アンティークガーデンライト - トレードワンソーラー充電アンティークガーデンライト - トレードワンソーラー充電アンティークガーデンライト - トレードワンソーラー充電アンティークガーデンライト - トレードワンソーラー充電アンティークガーデンライト - トレードワン

庭や玄関までのアプローチを彩るソーラー充電式のガーデンライトです。エジソン電球ならではのレトロなフォルムとノスタルジックな灯りをLEDで演出します。明暗センサーを搭載しており、暗くなると自動で点灯します。電源を必要とせず配線が不要なため、手軽に導入いただけます。

電源ソーラー充電式素材ポリプロピレン、ポリスチレン光色電球色内容量1台
注意
※火の側や高温の場所には設置しないでください。
※水中や大量の水のかかる場所では使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
主画像6288890530957幅88×奥行88×高さ395M135(梱包含む)
780
779
857(税込)
6日以内出荷
6288892130958幅118×奥行118×高さ535L275(梱包含む)
1,280
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする