曜日別特売

1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:ソフトナイロン) ショートタイプ 3/8ワンタッチオスカプラ付

1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:ソフトナイロン) ショートタイプ 3/8ワンタッチオスカプラ付 - WPH1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:ソフトナイロン) ショートタイプ 3/8ワンタッチオスカプラ付 - WPH1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:ソフトナイロン) ショートタイプ 3/8ワンタッチオスカプラ付 - WPH

一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。
外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。

用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ソフトナイロン最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)35ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)7内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
先端
長さ(m)
ホース内径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62885746SNH-01(硬線) 10M 5+9+SP+バルブ+3/8ワンタッチオスカプラ=1/8ショート20.5片側ノズル脱着式1/8オネジ 片側3/8ワンタッチオスカプラ104
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
62885755SNH-01(硬線) 10M 5+9+SP+バルブ+3/8ワンタッチオスカプラ=M6ショート20.5片側ノズル脱着式M6オネジ 片側3/8ワンタッチオスカプラ104
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
62886306SNH-01(硬線) 15M 5+9+SP+バルブ+3/8ワンタッチオスカプラ=1/8ショート20.5片側ノズル脱着式1/8オネジ 片側3/8ワンタッチオスカプラ154
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
62886315SNH-01(硬線) 15M 5+9+SP+バルブ+3/8ワンタッチオスカプラ=M6ショート20.5片側ノズル脱着式M6オネジ 片側3/8ワンタッチオスカプラ154
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
62886891SNH-01(硬線) 20M 5+9+SP+バルブ+3/8ワンタッチオスカプラ=1/8ショート20.5片側ノズル脱着式1/8オネジ 片側3/8ワンタッチオスカプラ204
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
62886900SNH-01(硬線) 20M 5+9+SP+バルブ+3/8ワンタッチオスカプラ=M6ショート20.5片側ノズル脱着式M6オネジ 片側3/8ワンタッチオスカプラ204
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする