WPH
1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:ソフトナイロン) すずらんタイプ 3/8ワンタッチメスカプラ付
一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。
外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。
用途
排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄
材質
内管チューブ:ソフトナイロン
最高使用圧力(MPa)
20.5
最小曲げ半径(mm)
35
ホース内径(Φmm)
4
ホース外径(Φmm)
7
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
先端
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62886726
SNH-01(硬線) 10M 5+9+SP+バルブ+3/8ワンタッチメスカプラ=すずらん1.0x4穴
10
片側すずらんフリータイプ(後方4穴x穴径1mm) 片側3/8ワンタッチメスカプラ
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62886735
SNH-01(硬線) 10M 5+9+SP+バルブ+3/8ワンタッチメスカプラ=すずらん1.0x6穴
10
片側すずらんフリータイプ(後方6穴x穴径1mm) 片側3/8ワンタッチメスカプラ
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62887171
SNH-01(硬線) 15M 5+9+SP+バルブ+3/8ワンタッチメスカプラ=すずらん1.0x4穴
15
片側すずらんフリータイプ(後方4穴x穴径1mm) 片側3/8ワンタッチメスカプラ
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62887180
SNH-01(硬線) 15M 5+9+SP+バルブ+3/8ワンタッチメスカプラ=すずらん1.0x6穴
15
片側すずらんフリータイプ(後方6穴x穴径1mm) 片側3/8ワンタッチメスカプラ
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62887347
SNH-01(硬線) 20M 5+9+SP+バルブ+3/8ワンタッチメスカプラ=すずらん1.0x4穴
20
片側すずらんフリータイプ(後方4穴x穴径1mm) 片側3/8ワンタッチメスカプラ
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62887356
SNH-01(硬線) 20M 5+9+SP+バルブ+3/8ワンタッチメスカプラ=すずらん1.0x6穴
20
片側すずらんフリータイプ(後方6穴x穴径1mm) 片側3/8ワンタッチメスカプラ
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください