WPH
2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) すずらんタイプ バルブ+M22メス 芯棒Φ15付
一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。
外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。
用途
排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄
材質
内管チューブ:柔軟ウレタン
最高使用圧力(MPa)
20.5
最小曲げ半径(mm)
40
ホース内径(Φmm)
6
ホース外径(Φmm)
9
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
先端
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62883820
SNH-02(硬線) 10M 5+9+SP+バルブ+M22メス 芯棒Φ15=すずらん(1.0x4穴)
10
片側すずらんフリータイプ(後方4穴x穴径1mm) 片側バルブ+M22メス 芯棒Φ15
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62883829
SNH-02(硬線) 10M 5+9+SP+バルブ+M22メス 芯棒Φ15=すずらん(1.0x6穴)
10
片側すずらんフリータイプ(後方6穴x穴径1mm) 片側バルブ+M22メス 芯棒Φ15
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62884240
SNH-02(硬線) 15M 5+9+SP+バルブ+M22メス 芯棒Φ15=すずらん(1.0x4穴)
15
片側すずらんフリータイプ(後方4穴x穴径1mm) 片側バルブ+M22メス 芯棒Φ15
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62884249
SNH-02(硬線) 15M 5+9+SP+バルブ+M22メス 芯棒Φ15=すずらん(1.0x6穴)
15
片側すずらんフリータイプ(後方6穴x穴径1mm) 片側バルブ+M22メス 芯棒Φ15
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62884477
SNH-02(硬線) 20M 5+9+SP+バルブ+M22メス 芯棒Φ15=すずらん(1.0x4穴)
20
片側すずらんフリータイプ(後方4穴x穴径1mm) 片側バルブ+M22メス 芯棒Φ15
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62884486
SNH-02(硬線) 20M 5+9+SP+バルブ+M22メス 芯棒Φ15=すずらん(1.0x6穴)
20
片側すずらんフリータイプ(後方6穴x穴径1mm) 片側バルブ+M22メス 芯棒Φ15
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください