WPH
1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:ソフトナイロン) ショートタイプ バルブ+M22オス 芯棒Φ14付
一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。
外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。
用途
排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄
材質
内管チューブ:ソフトナイロン
最高使用圧力(MPa)
20.5
最小曲げ半径(mm)
35
ホース内径(Φmm)
4
ホース外径(Φmm)
7
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
先端
長さ(m)
ホース内径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62885798
SNH-01(硬線) 10M 5+9+SP+バルブ+M22オス 芯棒Φ14=1/8ショート
20.5
片側ノズル脱着式1/8オネジ 片側バルブ+M22オス 芯棒Φ14
10
4
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62885807
SNH-01(硬線) 10M 5+9+SP+バルブ+M22オス 芯棒Φ14=M6ショート
20.5
片側ノズル脱着式M6オネジ 片側バルブ+M22オス 芯棒Φ14
10
4
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62886437
SNH-01(硬線) 15M 5+9+SP+バルブ+M22オス 芯棒Φ14=1/8ショート
20.5
片側ノズル脱着式1/8オネジ 片側バルブ+M22オス 芯棒Φ14
15
4
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62886446
SNH-01(硬線) 15M 5+9+SP+バルブ+M22オス 芯棒Φ14=M6ショート
20.5
片側ノズル脱着式M6オネジ 片側バルブ+M22オス 芯棒Φ14
15
4
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62886997
SNH-01(硬線) 20M 5+9+SP+バルブ+M22オス 芯棒Φ14=1/8ショート
20.5
片側ノズル脱着式1/8オネジ 片側バルブ+M22オス 芯棒Φ14
20
4
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62887006
SNH-01(硬線) 20M 5+9+SP+バルブ+M22オス 芯棒Φ14=M6ショート
20.5
片側ノズル脱着式M6オネジ 片側バルブ+M22オス 芯棒Φ14
20
4
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください