曜日別特売

1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) すずらんタイプ バルブ+M22メス 芯棒Φ14付

1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) すずらんタイプ バルブ+M22メス 芯棒Φ14付 - WPH1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) すずらんタイプ バルブ+M22メス 芯棒Φ14付 - WPH1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) すずらんタイプ バルブ+M22メス 芯棒Φ14付 - WPH

一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。
外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。

用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:柔軟ウレタン最高使用圧力(MPa)15最小曲げ半径(mm)15ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)7内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
先端
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62886166SNH-01(軟線) 10M 5+9+SP+バルブ+M22メス 芯棒Φ14=すずらん1.0x4穴10片側すずらんフリータイプ(後方4穴x穴径1mm) 片側バルブ+M22メス 芯棒Φ14
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
62886175SNH-01(軟線) 10M 5+9+SP+バルブ+M22メス 芯棒Φ14=すずらん1.0x6穴10片側すずらんフリータイプ(後方6穴x穴径1mm) 片側バルブ+M22メス 芯棒Φ14
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
62886690SNH-01(軟線) 15M 5+9+SP+バルブ+M22メス 芯棒Φ14=すずらん1.0x4穴15片側すずらんフリータイプ(後方4穴x穴径1mm) 片側バルブ+M22メス 芯棒Φ14
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
62886699SNH-01(軟線) 15M 5+9+SP+バルブ+M22メス 芯棒Φ14=すずらん1.0x6穴15片側すずらんフリータイプ(後方6穴x穴径1mm) 片側バルブ+M22メス 芯棒Φ14
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
62886927SNH-01(軟線) 20M 5+9+SP+バルブ+M22メス 芯棒Φ14=すずらん1.0x4穴20片側すずらんフリータイプ(後方4穴x穴径1mm) 片側バルブ+M22メス 芯棒Φ14
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
62886936SNH-01(軟線) 20M 5+9+SP+バルブ+M22メス 芯棒Φ14=すずらん1.0x6穴20片側すずらんフリータイプ(後方6穴x穴径1mm) 片側バルブ+M22メス 芯棒Φ14
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする