WPH
1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:ソフトナイロン) ショートタイプ 3/8ワンタッチメスカプラ付
一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。
外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。
用途
排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄
材質
内管チューブ:ソフトナイロン
最高使用圧力(MPa)
20.5
最小曲げ半径(mm)
35
ホース内径(Φmm)
4
ホース外径(Φmm)
7
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
先端
長さ(m)
ホース内径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62886008
SNH-01(硬線) 10M 5+9+SP+バルブ+3/8ワンタッチメスカプラ=1/8ショート
20.5
片側ノズル脱着式1/8オネジ 片側3/8ワンタッチメスカプラ
10
4
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62886017
SNH-01(硬線) 10M 5+9+SP+バルブ+3/8ワンタッチメスカプラ=M6ショート
20.5
片側ノズル脱着式M6オネジ 片側3/8ワンタッチメスカプラ
10
4
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62886751
SNH-01(硬線) 15M 5+9+SP+バルブ+3/8ワンタッチメスカプラ=1/8ショート
20.5
片側ノズル脱着式1/8オネジ 片側3/8ワンタッチメスカプラ
15
4
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62886760
SNH-01(硬線) 15M 5+9+SP+バルブ+3/8ワンタッチメスカプラ=M6ショート
20.5
片側ノズル脱着式M6オネジ 片側3/8ワンタッチメスカプラ
15
4
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62887189
SNH-01(硬線) 20M 5+9+SP+バルブ+3/8ワンタッチメスカプラ=1/8ショート
20.5
片側ノズル脱着式1/8オネジ 片側3/8ワンタッチメスカプラ
20
4
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62887198
SNH-01(硬線) 20M 5+9+SP+バルブ+3/8ワンタッチメスカプラ=M6ショート
20.5
片側ノズル脱着式M6オネジ 片側3/8ワンタッチメスカプラ
20
4
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください