WPH
1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) すずらんタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付
一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。
外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。
用途
排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄
材質
内管チューブ:柔軟ウレタン
最高使用圧力(MPa)
15
最小曲げ半径(mm)
15
ホース内径(Φmm)
4
ホース外径(Φmm)
7
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
先端
長さ(m)
ホース内径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62886148
SNH-01(軟線) 10M 5+9+SP+バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11=すずらん1.0x4穴
15
片側すずらんフリータイプ(後方4穴x穴径1mm) 片側バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11
10
4
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62886157
SNH-01(軟線) 10M 5+9+SP+バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11=すずらん1.0x6穴
15
片側すずらんフリータイプ(後方6穴x穴径1mm) 片側バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11
10
4
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62886665
SNH-01(軟線) 15M 5+9+SP+バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11=すずらん1.0x4穴
15
片側すずらんフリータイプ(後方4穴x穴径1mm) 片側バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11
15
4
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62886681
SNH-01(軟線) 15M 5+9+SP+バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11=すずらん1.0x6穴
15
片側すずらんフリータイプ(後方6穴x穴径1mm) 片側バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11
15
4
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62886909
SNH-01(軟線) 20M 5+9+SP+バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11=すずらん1.0x4穴
15
片側すずらんフリータイプ(後方4穴x穴径1mm) 片側バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11
20
4
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62886918
SNH-01(軟線) 20M 5+9+SP+バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11=すずらん1.0x6穴
15
片側すずらんフリータイプ(後方6穴x穴径1mm) 片側バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11
20
4
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください