WPH
2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) 1/8ショートタイプ バルブ+3/8ワンタッチオスカプラ付
一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。
外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。
用途
排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄
材質
内管チューブ:柔軟ウレタン
先端
片側ノズル脱着式1/8オネジ 片側バルブ+3/8ワンタッチオスカプラ
最高使用圧力(MPa)
20.5
最小曲げ半径(mm)
40
ホース内径(Φmm)
6
ホース外径(Φmm)
9
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62883296
SNH-02(硬線) 10M 5+9+SP+バルブ+3/8ワンタッチオスカプラ=1/8ショート
10
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62883601
SNH-02(硬線) 15M 5+9+SP+バルブ+3/8ワンタッチオスカプラ=1/8ショート
15
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62884021
SNH-02(硬線) 20M 5+9+SP+バルブ+3/8ワンタッチオスカプラ=1/8ショート
20
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください