WPH
1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) ロケットタイプ バルブ+M22メス 芯棒Φ15付
一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。
外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。
用途
排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄
材質
内管チューブ:柔軟ウレタン
先端
片側ロケットノズル(後方6穴x穴径1mm) 片側バルブ+M22メス 芯棒Φ15
最高使用圧力(MPa)
15
最小曲げ半径(mm)
15
ホース内径(Φmm)
4
ホース外径(Φmm)
7
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62885728
SNH-01(軟線) 10M 5+9+SP+バルブ+M22メス 芯棒Φ15=ロケット1.0x6穴
10
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62886121
SNH-01(軟線) 15M 5+9+SP+バルブ+M22メス 芯棒Φ15=ロケット1.0x6穴
15
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62886516
SNH-01(軟線) 20M 5+9+SP+バルブ+M22メス 芯棒Φ15=ロケット1.0x6穴
20
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください