WPH
1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:ソフトナイロン) ショートタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付
一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。
外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。
用途
排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄
材質
内管チューブ:ソフトナイロン
最高使用圧力(MPa)
20.5
最小曲げ半径(mm)
35
ホース内径(Φmm)
4
ホース外径(Φmm)
7
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
先端
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62885868
SNH-01(硬線) 10M 5+9+SP+バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11=1/8ショート
10
片側ノズル脱着式1/8オネジ 片側バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62885877
SNH-01(硬線) 10M 5+9+SP+バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11=M6ショート
10
片側ノズル脱着式M6オネジ 片側バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62886611
SNH-01(硬線) 15M 5+9+SP+バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11=1/8ショート
15
片側ノズル脱着式1/8オネジ 片側バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62886620
SNH-01(硬線) 15M 5+9+SP+バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11=M6ショート
15
片側ノズル脱着式M6オネジ 片側バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62887110
SNH-01(硬線) 20M 5+9+SP+バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11=1/8ショート
20
片側ノズル脱着式1/8オネジ 片側バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62887119
SNH-01(硬線) 20M 5+9+SP+バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11=M6ショート
20
片側ノズル脱着式M6オネジ 片側バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください