WPH
1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:ソフトナイロン) ロケットタイプ 3/8ワンタッチオスカプラ付
一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。
外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。
用途
排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄
材質
内管チューブ:ソフトナイロン
先端
片側ロケットノズル(後方6穴x穴径1mm) 片側3/8ワンタッチオスカプラ
最高使用圧力(MPa)
20.5
最小曲げ半径(mm)
35
ホース内径(Φmm)
4
ホース外径(Φmm)
7
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62885789
SNH-01(硬線) 10M 5+9+SP+バルブ+3/8ワンタッチオスカプラ=ロケット1.0x6穴
10
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62886428
SNH-01(硬線) 15M 5+9+SP+バルブ+3/8ワンタッチオスカプラ=ロケット1.0x6穴
15
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62886988
SNH-01(硬線) 20M 5+9+SP+バルブ+3/8ワンタッチオスカプラ=ロケット1.0x6穴
20
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください