2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) ロケットタイプ バルブ+3/8ワンタッチメスカプラ付

2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) ロケットタイプ バルブ+3/8ワンタッチメスカプラ付 - WPH2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) ロケットタイプ バルブ+3/8ワンタッチメスカプラ付 - WPH2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) ロケットタイプ バルブ+3/8ワンタッチメスカプラ付 - WPH

一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。
外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。

用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:柔軟ウレタン最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)40ホース内径(Φmm)6ホース外径(Φmm)9内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
先端
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62883515SNH-02(硬線) 10M 5+9+SP+バルブ+3/8ワンタッチメスカプラ=ロケット(1.0x4穴)10片側ロケットノズル(後方4穴x穴径1mm) 片側バルブ+3/8ワンタッチメスカプラ
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
62883531SNH-02(硬線) 10M 5+9+SP+バルブ+3/8ワンタッチメスカプラ=ロケット(1.0x6穴)10片側ロケットノズル(後方6穴x穴径1mm) 片側バルブ+3/8ワンタッチメスカプラ
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
62883935SNH-02(硬線) 15M 5+9+SP+バルブ+3/8ワンタッチメスカプラ=ロケット(1.0x4穴)15片側ロケットノズル(後方4穴x穴径1mm) 片側バルブ+3/8ワンタッチメスカプラ
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
62883951SNH-02(硬線) 15M 5+9+SP+バルブ+3/8ワンタッチメスカプラ=ロケット(1.0x6穴)15片側ロケットノズル(後方6穴x穴径1mm) 片側バルブ+3/8ワンタッチメスカプラ
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
62884355SNH-02(硬線) 20M 5+9+SP+バルブ+3/8ワンタッチメスカプラ=ロケット(1.0x4穴)20片側ロケットノズル(後方4穴x穴径1mm) 片側バルブ+3/8ワンタッチメスカプラ
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
62884371SNH-02(硬線) 20M 5+9+SP+バルブ+3/8ワンタッチメスカプラ=ロケット(1.0x6穴)20片側ロケットノズル(後方6穴x穴径1mm) 片側バルブ+3/8ワンタッチメスカプラ
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする