1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) すずらんタイプ

1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) すずらんタイプ - WPH1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) すずらんタイプ - WPH1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) すずらんタイプ - WPH1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) すずらんタイプ - WPH

外面カバーにシリコン入りPVCコーティングを使用したホースで、とても滑りが良いホースです。
外面がさらさらしており、配管にくっつきにくく、柔らかく曲げやすいホースで、
特に圧力を加えながらでも引き戻し洗浄がしやすいのが特徴です。

用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン最高使用圧力(MPa)20最小曲げ半径(mm)25ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)8.7内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
先端
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62884669SPU-01 10M 5+9=すずらん(1.0x4穴)10すずらんフリータイプ(後方4穴x穴径1mm)
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
62884678SPU-01 10M 5+9=すずらん(1.0x6穴)10すずらんフリータイプ(後方6穴x穴径1mm)
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
62885019SPU-01 15M 5+9=すずらん(1.0x4穴)15すずらんフリータイプ(後方4穴x穴径1mm)
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
62885028SPU-01 15M 5+9=すずらん(1.0x6穴)15すずらんフリータイプ(後方6穴x穴径1mm)
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
62885369SPU-01 20M 5+9=すずらん(1.0x4穴)20すずらんフリータイプ(後方4穴x穴径1mm)
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
62885378SPU-01 20M 5+9=すずらん(1.0x6穴)20すずらんフリータイプ(後方6穴x穴径1mm)
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする