曜日別特売

1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) ロケットタイプ

1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) ロケットタイプ - WPH1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) ロケットタイプ - WPH1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) ロケットタイプ - WPH1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) ロケットタイプ - WPH

外面カバーにシリコン入りPVCコーティングを使用したホースで、とても滑りが良いホースです。
外面がさらさらしており、配管にくっつきにくく、柔らかく曲げやすいホースで、
特に圧力を加えながらでも引き戻し洗浄がしやすいのが特徴です。

用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄先端ロケットノズル(後方6穴x穴径1mm)材質内管チューブ:ポリウレタン最高使用圧力(MPa)20最小曲げ半径(mm)25ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)8.7内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
長さ(m)
ホース内径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62884538SPU-01 10M 5+9=ロケット(1.0x6穴)20104
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
62884809SPU-01 15M 5+9=ロケット(1.0x6穴)20154
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
62885159SPU-01 20M 5+9=ロケット(1.0x6穴)20204
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする