1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) M6ショートタイプ バルブ+3/8ワンタッチオスカプラ付
外面カバーにシリコン入りPVCコーティングを使用したホースで、とても滑りが良いホースです。
外面がさらさらしており、配管にくっつきにくく、柔らかく曲げやすいホースで、
特に圧力を加えながらでも引き戻し洗浄がしやすいのが特徴です。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄
材質内管チューブ:ポリウレタン
先端片側ノズル脱着式M6オネジ 片側バルブ+3/8ワンタッチオスカプラ
最高使用圧力(MPa)20
最小曲げ半径(mm)25
ホース内径(Φmm)4
ホース外径(Φmm)8.7
内容量1本