WPH
1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) ロケットタイプ バルブ+3/8ワンタッチメスカプラ付
柔軟性に優れたチューブを使用し、狭い場所や複雑な配管にもスムーズに対応可能。
外装にはPVC加工とローレット処理を施すことで、滑りやすく取り回しが格段に向上致しました。
用途
排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄
材質
内管チューブ:ポリウレタン
先端
片側ロケットノズル(後方6穴x穴径1mm) 片側バルブ+3/8ワンタッチメスカプラ
最高使用圧力(MPa)
15
最小曲げ半径(mm)
20
ホース内径(Φmm)
4.8
ホース外径(Φmm)
9
内容量
1本
注意
※PVC素材は寒冷地(0℃以下)では硬化する為、使用・保管は推奨しておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62882429
RBU-03 10M 5+9+SP+バルブ+3/8ワンタッチメスカプラ=ロケット(1.0x6穴)
10
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62882779
RBU-03 15M 5+9+SP+バルブ+3/8ワンタッチメスカプラ=ロケット(1.0x6穴)
15
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62883129
RBU-03 20M 5+9+SP+バルブ+3/8ワンタッチメスカプラ=ロケット(1.0x6穴)
20
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください