曜日別特売

1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) ロケットタイプ

1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) ロケットタイプ - WPH1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) ロケットタイプ - WPH1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) ロケットタイプ - WPH1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) ロケットタイプ - WPH

柔軟性に優れたチューブを使用し、狭い場所や複雑な配管にもスムーズに対応可能。
外装にはPVC加工とローレット処理を施すことで、滑りやすく取り回しが格段に向上致しました。

用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄先端ロケットノズル(後方6穴x穴径1mm)材質内管チューブ:ポリウレタン最高使用圧力(MPa)15最小曲げ半径(mm)20ホース内径(Φmm)4.8ホース外径(Φmm)9内容量1本
注意
※PVC素材は寒冷地(0℃以下)では硬化する為、使用・保管は推奨しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
長さ(m)
ホース内径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62882228RBU-03 10M 5+9=ロケット(1.0x6穴)15104.8
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
62882578RBU-03 15M 5+9=ロケット(1.0x6穴)15154.8
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
62882928RBU-03 20M 5+9=ロケット(1.0x6穴)15204.8
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする