WPH
1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) すずらんタイプ バルブ+M22オス 芯棒Φ14付
柔軟性に優れたチューブを使用し、狭い場所や複雑な配管にもスムーズに対応可能。
外装にはPVC加工とローレット処理を施すことで、滑りやすく取り回しが格段に向上致しました。
用途
排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄
材質
内管チューブ:ポリウレタン
最高使用圧力(MPa)
15
最小曲げ半径(mm)
20
ホース内径(Φmm)
4.8
ホース外径(Φmm)
9
内容量
1本
注意
※PVC素材は寒冷地(0℃以下)では硬化する為、使用・保管は推奨しておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
先端
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62882456
RBU-03 10M 5+9+SP+バルブ+M22オス 芯棒Φ14=すずらん(1.0x4穴)
10
片側すずらんフリータイプ(後方4穴x穴径1mm) 片側バルブ+M22オス 芯棒Φ14
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62882465
RBU-03 10M 5+9+SP+バルブ+M22オス 芯棒Φ14=すずらん(1.0x6穴)
10
片側すずらんフリータイプ(後方6穴x穴径1mm) 片側バルブ+M22オス 芯棒Φ14
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62882806
RBU-03 15M 5+9+SP+バルブ+M22オス 芯棒Φ14=すずらん(1.0x4穴)
15
片側すずらんフリータイプ(後方4穴x穴径1mm) 片側バルブ+M22オス 芯棒Φ14
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62882815
RBU-03 15M 5+9+SP+バルブ+M22オス 芯棒Φ14=すずらん(1.0x6穴)
15
片側すずらんフリータイプ(後方6穴x穴径1mm) 片側バルブ+M22オス 芯棒Φ14
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62883156
RBU-03 20M 5+9+SP+バルブ+M22オス 芯棒Φ14=すずらん(1.0x4穴)
20
片側すずらんフリータイプ(後方4穴x穴径1mm) 片側バルブ+M22オス 芯棒Φ14
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62883165
RBU-03 20M 5+9+SP+バルブ+M22オス 芯棒Φ14=すずらん(1.0x6穴)
20
片側すずらんフリータイプ(後方6穴x穴径1mm) 片側バルブ+M22オス 芯棒Φ14
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください