WPH
1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) M6ショートタイプ バルブ+M22メス 芯棒Φ14付
柔軟性に優れたチューブを使用し、狭い場所や複雑な配管にもスムーズに対応可能。
外装にはPVC加工とローレット処理を施すことで、滑りやすく取り回しが格段に向上致しました。
用途
排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄
材質
内管チューブ:ポリウレタン
先端
片側ノズル脱着式M6オネジ 片側バルブ+M22メス 芯棒Φ14
最高使用圧力(MPa)
15
最小曲げ半径(mm)
20
ホース内径(Φmm)
4.8
ホース外径(Φmm)
9
内容量
1本
注意
※PVC素材は寒冷地(0℃以下)では硬化する為、使用・保管は推奨しておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62882341
RBU-03 10M 5+9+SP+バルブ+M22メス 芯棒Φ14=M6ショート
10
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62882691
RBU-03 15M 5+9+SP+バルブ+M22メス 芯棒Φ14=M6ショート
15
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62883041
RBU-03 20M 5+9+SP+バルブ+M22メス 芯棒Φ14=M6ショート
20
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください