SOLOW 袋の交換が楽なダストボックス

SOLOW 袋の交換が楽なダストボックス - リスSOLOW 袋の交換が楽なダストボックス - リスSOLOW 袋の交換が楽なダストボックス - リスSOLOW 袋の交換が楽なダストボックス - リスSOLOW 袋の交換が楽なダストボックス - リスSOLOW 袋の交換が楽なダストボックス - リスSOLOW 袋の交換が楽なダストボックス - リスSOLOW 袋の交換が楽なダストボックス - リス

袋の取り付け、取り外しのストレスから解放されるダストボックス
「袋をかけて、フタ枠で挟む」の簡単2ステップ
お部屋に馴染むシンプルなデザイン
奥行22cm以下の薄型設計
壁にピタッとくっ付けて使えるから省スペース
抗菌・防汚加工
対応ポリ袋:45L(2分別時:30L×2)

用途オフィスや事務所、休憩室などに。ごみ箱 ダストボックス くず入れ 屑入れ 蓋付き ふた付き 角型 コンパクト 薄型 隙間 分別材質PP質量(kg)1.98容量(L)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×21.1×60.4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62888887GSLW033ホワイト
オープン
4,098
4,508(税込)
6日以内出荷
返品不可
62888896GSLW034ブラック
オープン
4,098
4,508(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする