オンダ製作所
WJ18型 ナット付アダプター 青銅製
・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・ノンアスベストパッキン付き。
・埋設施工も可能です。
材質
青銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
使用流体
冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
注意
※・パッキンは消耗品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
※・埋設する場合はオンダ製作所専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
全15種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
49.5
50.5
52.5
53
55.5
56
58
62.5
62.50
68
73
呼び径(A)
選択してください
10(PEX・PB)
13(PEX・PB)
16(PB)
16(PEX)
20(PB)
20(PEX)
25(PEX)
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(A)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
呼び径(ねじ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62889508
WJ18-1310C-S
49.5
10(PEX・PB)
24
26
G1/2
¥
3,080
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62889517
WJ18-1313C-S
52.5
13(PEX・PB)
28
26
G1/2
¥
3,080
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62889526
WJ18-2013C-S
50.5
13(PEX・PB)
28
30
G3/4
¥
3,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62889535
WJ18-2513C-S
53
13(PEX・PB)
30
38
G1
¥
4,430
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62889551
WJ18A-1316C-S
55.5
16(PEX)
34
26
G1/2
¥
3,920
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62889560
WJ18A-2016C-S
56
16(PEX)
34
30
G3/4
¥
4,080
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62889569
WJ18A-2516C-S
58
16(PEX)
34
38
G1
¥
4,650
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62889578
WJ18A-2020C-S
62.5
20(PEX)
40
30
G3/4
¥
5,930
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62889587
WJ18A-2520C-S
68
20(PEX)
40
38
G1
¥
6,210
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62889596
WJ18A-2525C-S
73
25(PEX)
50
38
G1
¥
9,090
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62889605
WJ18C-1316C-S
55.5
16(PB)
34
26
G1/2
¥
3,920
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62889621
WJ18C-2016C-S
56
16(PB)
34
30
G3/4
¥
4,080
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62889630
WJ18C-2516C-S
58
16(PB)
34
38
G1
¥
4,650
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62889639
WJ18C-2020C-S
62.50
20(PB)
40
30
G3/4
¥
5,930
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62889648
WJ18C-2520C-S
68
20(PB)
40
38
G1
¥
6,210
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材