オンダ製作所
WJ18型 ナット付アダプター黄銅 冷温水・不凍液
架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
ノンアスベストパッキン付き。
適合
PB
材質
黄銅
形状
アダプター
使用温度範囲(℃)
-20~95
ねじの種類
G
使用流体
冷温水・不凍液
呼び径(A)
16(PB)
最高許容圧力(MPa)
1.75
寸法W1(mm)
34
内容量
1個
注意
※埋設には使用できません。
※パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法W2(mm)
呼び径(ねじ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62889490
WJ18C-1316-S
55.5
26
G1/2
¥
3,480
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62889499
WJ18C-2016-S
56
30
G3/4
¥
3,610
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材