サクラクレパス
サクラ学習帳方眼罫12ミリ 青
豊富なカラー展開で、教科毎に色分けして使用できます。
科目シールを付けておりますので、時間割の時に便利です。
色
青
高さ(mm)
3
質量(g)
130
箱入数
10コ
縦(mm)
252
横(mm)
179
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62893681
N140
¥
210
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください