サクラクレパス
ボールサイン4*1メタリックブルー
細かく、あざやかに書ける。
携帯しやすい細軸12mm。
4色ゲルインキボールペン(ボール径0.4mm)+シャープペンシル(芯径0.5mm)
材質(本体)
軸:ABS、クリップ:スチール、グリップ:エラストマー、頭冠:PP、スライダー:POM
本体質量(g)
23
本体横(mm)
12
本体縦(mm)
145
本体高さ(mm)
12
ボール径(Φmm)
0.4
入数
内装箱5コ
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボール径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62893331
GB4M1004#536
0.4
¥
1,000
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください