サクラクレパス
学習帳 軽量無地B6
従来品と比較し約20%軽い学習帳です。
セミB6サイズ・白無地・30枚
タブレットやPCとの併用に適した、ハーフサイズの学習帳です。
材質
紙
高さ(mm)
4
質量(g)
48
箱入数
10コ
縦(mm)
126
横(mm)
179
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62893315
NL380
¥
140
¥
119
¥
131
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください