サンビー
スタンペンGノック WEBオーダー
シンプルな使いやすさ・機能性を追求
長さ(mm)
132
色
【ボールペンン】黒【印面インキ】赤
替芯
4C-0.7芯(ゼブラ芯)
ボール径(Φmm)
0.7
印面サイズ(mm)
9
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62893209
TSK-07033
ブラック
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
62893218
TSK-00719
ブルー
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
62893227
TSK-07002
ピンク
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
62893236
TSK-07026
ゴールド
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
62893245
TSK-06999
シルバー
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください