曜日別特売

強着スタンプ台タート/インキ

強着スタンプ台タート/インキ - シヤチハタ

・金属やプラスチック、布、皮革、ガラスなど、現代には様々な素材があふれています。そんな素材へのなつ印を可能にしたのがタートシリーズです。品番表示やサイズ表示、検印などに利用でき、いろいろな業種で活躍します。
・強着スタンプ台 タート 多目的用のインキ補充に。

寸法(mm)【小瓶】40×40×115容量(mL)【小瓶】55質量(g)【小瓶】155インク色RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※タートスタンプインキの<多目的用>白と<速乾性多目的用>はタートスタンプ台<塗布用>に塗布して使用してください。
※白インキは、吸収する布や紙へのなつ印には不向きです。
※白インキは顔料が沈殿しやすいため、キャップをしたままよく振ってから使用してください。
※タートスタンパーへは補充しないでください。インキもれの原因となり、タートスタンパーが使用できなくなる恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62894399STGA-1-V
2,100
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする