曜日別特売

コピーラベル ML-504

コピーラベル ML-504 - ニチバン

モノクロコピー機用のラベルです。(確認テストをしたうえでお使いください。)
ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
はく離紙に切り込みを入れて、はがしやすくしています。
はく離紙裏面に5mm方眼が印刷されたノーカットラベルで、用途に応じて自由にカットしてご使用いただけます。

材質はく離紙:ノンポリラミ紙備考ノーカット×20シート入、シートサイズ:A4判基材上質紙粘着剤アクリル系サイズ(mm)210×297内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62892911ML-504
1,320
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする