曜日別特売

背貼り製本機 SB-100

背貼り製本機 SB-100 - ニチバン

ステープラーで綴じた企画書や報告書などの書類の背に、製本テープを簡単で速く、キレイに貼ることができます。
従来市販されている卓上の製本機に比べ、作業時間も材料費も約10分の1というすぐれもの。
仕上がりがすごくキレイ!
キッチリと書類のサイズに合わせて貼れて、シワやズレのない美しい仕上がり。
作業時間がとっても速い!
例えば、50冊の背貼りを行う場合、「背貼り製本機SB-100」ならおよそ5分。従来の製本機と比べて作業効率に大きな差が出ます。
材料費が経済的!
1冊当たりの材料費は、製本テープ代の約20円のみ。市販の卓上製本機に比べて約10分の1で済み、とても経済的です。(35mm幅使用時)

用途
企画書、提案書、報告書など、社内外への提出書類に。
見積書、契約書など薄手書類に。
論文、文集など長期保存書類に。
その他いろいろな用途の背貼りにご利用いただけます。
質量(kg)6.5サイズA4、B5枚数背貼り可能枚数:コピー用紙3~100枚方式手動式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)152×450×323工程5工程内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62893830SB-100
58,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする