曜日別特売

下敷き リサイクルPET A6判 透明

下敷き リサイクルPET A6判 透明 - ベロス下敷き リサイクルPET A6判 透明 - ベロス

各伝票のサイズに合わせてご使用ください。

材質再生PET樹脂厚さ(mm)0.6透明規格A6外形寸法(縦×横)(mm)154×105内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62893891SJA-601C
130
109
120(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする