リヒトラブ
クリヤーホルダー B4 乳白
B5/B4の書類もピッタリ入る!!
材質
ポリプロピレン(生地厚0.2mm)
寸法(mm)
194 × 271
色
1乳白
規格
B5(B4・2ツ折)
収容数
コピー用紙30
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62892859
F-79B-1
¥
140
¥
119
¥
131
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください