家庭化学
「補修は任せろ!」タイル・セメント・コンクリート専用接着剤
水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。
接着力に優れたペースト系接着剤
質感は、モルタルの様な仕上がりです。
補修箇所のサイズに合わせ袋の右上部をカットして量を調節できる。
用途
タイルの接着、セメント、コンクリートの割れ、カケなどの接着
色
オフホワイト
タイプ
ハードタイプ(完全硬化後の硬さは指で押しても変形することがなくガッチリと補修したい方用です。)
危険物の類別
非危険物
施工面積
約20m(巾3mm×深さ3mm)
乾燥時間
夏/約3時間、冬/約6時間、内部までの乾燥/約24時間(施工条件などによって、乾燥時間は多少異なります。)
内容量
1袋(300g)
注意
※水分を吸わない下地やもろい下地には接着できません。
※残った材料は、袋をカットした箇所を「袋一時保管テープ」を使用し密封して保管ができますが、長期間の保管はお控えください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62890156
K15
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください