曜日別特売

「補修は任せろ!」ブロック・レンガの目地補修材

「補修は任せろ!」ブロック・レンガの目地補修材 - 家庭化学「補修は任せろ!」ブロック・レンガの目地補修材 - 家庭化学「補修は任せろ!」ブロック・レンガの目地補修材 - 家庭化学「補修は任せろ!」ブロック・レンガの目地補修材 - 家庭化学「補修は任せろ!」ブロック・レンガの目地補修材 - 家庭化学「補修は任せろ!」ブロック・レンガの目地補修材 - 家庭化学「補修は任せろ!」ブロック・レンガの目地補修材 - 家庭化学「補修は任せろ!」ブロック・レンガの目地補修材 - 家庭化学

水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。
質感は、ブロックの様な荒い仕上がりです。
接着力に優れた樹脂モルタル。乾燥後、水性塗料を塗ることができます。
補修箇所のサイズに合わせ袋の右上部をカットして量を調節できる。

用途ブロック目地、レンガ目地の充填やひび割れ補修危険物の類別非危険物施工面積約20m(巾3mm×深さ3mm)乾燥時間夏/約3時間、冬/約6時間、内部までの乾燥/約24時間(施工条件などによって、乾燥時間は多少異なります。)内容量1袋(300g)
注意
※補修箇所の塗装は充填後3日以降にしてください。
※残った材料は、袋をカットした箇所を「袋一時保管テープ」を使用し密封して保管ができますが、長期間の保管はお控えください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62890077K7グレーハードタイプ(完全硬化後の硬さは指で押しても変形することがなくガッチリと補修したい方用です。)
オープン
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
62890086K8ライトグレーハードタイプ(完全硬化後の硬さは指で押しても変形することがなくガッチリと補修したい方用です。)
オープン
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
62890095K9グレーソフトタイプ(小さな振動や揺れに対応[追従]する設計で、強くしなやかな補修をしたい方向けです。)
オープン
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
62890111K10ライトグレーソフトタイプ(小さな振動や揺れに対応[追従]する設計で、強くしなやかな補修をしたい方向けです。)
オープン
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする