ドア・窓チャイム 2個セット

ドア・窓チャイム 2個セット - リーベックスドア・窓チャイム 2個セット - リーベックスドア・窓チャイム 2個セット - リーベックスドア・窓チャイム 2個セット - リーベックスドア・窓チャイム 2個セット - リーベックスドア・窓チャイム 2個セット - リーベックス

マグネットセンサーが、ドアや窓が開くのを感知してチャイムやアラームを鳴らします。
通常は来客感知に、不在時は防犯アラームに、選べる16種類の音。
来客感知の一回だけモードと、閉め忘れ防止の鳴り続けモードがあります。
両面テープで簡単取付け。音量調整可能。

用途
【曲】来客や家族の出入りの確認に/店舗の来客確認に
【サイレン】ドアや窓からの侵入者の感知に
材質ABS樹脂ホワイト種類音声:曲/13種類、サイレン/3種類本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×14×127寿命電池:約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、曲を1動作1回鳴らした時)質量(g)(本体/マグネット)33/4.4音圧(dB/m)55~75(チャイム・サイレンとも)マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×7×24内容量1セット(2個)
注意
※音量や選曲により短くなることがあります。
※ドア開放警告機能:「曲」で「くり返し」選択時は、ドアが閉まるまで鳴り続けます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62892728HSA-M4X2
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする