曜日別特売

ニューケンパス 厚口 B5 100枚

ニューケンパス 厚口 B5 100枚 - ゴークラ

消しゴムで消しても毛羽立ちが目立ちません。

仕様厚口、四六判換算(kg):172材質ケント紙入数(枚)100規格B5判白色度(%)0.9紙厚(mm)約0.23坪量(g/m2)200外形寸法(縦×横)(mm)257×182内容量1函
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62894015B505
2,000
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする