曜日別特売

ニューケンパス 薄口 100枚

ニューケンパス 薄口 100枚 - ゴークラニューケンパス 薄口 100枚 - ゴークラニューケンパス 薄口 100枚 - ゴークラニューケンパス 薄口 100枚 - ゴークラ

消しゴムで消しても毛羽立ちが目立ちません。

仕様薄口、四六判換算(kg):125材質ケント紙入数(枚)100白色度(%)0.9紙厚(mm)約0.15坪量(g/m2)144.5
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
規格
外形寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62894031B3051函B5B5判257×182
1,700
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
62894040A3041箱A4A4判297×210
1,600
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
62894049B3041函B4B4判364×257
2,500
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
62894058A3031函A3A3判420×297
3,200
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする