イレパネスタンダード 新色紙 シルバー

イレパネスタンダード 新色紙 シルバー - アルテイレパネスタンダード 新色紙 シルバー - アルテイレパネスタンダード 新色紙 シルバー - アルテイレパネスタンダード 新色紙 シルバー - アルテ

スタンダードタイプの入れ替えパネル。フィルムは焼却時有毒ガスが発生しない再生PET100%を使用しています。

付属品吊りひも材質フレーム=アルミ,裏板=EPS,表面シート=再生PET厚さ(mm)9、収納可能:1寸法(mm)収容:縦272×横242質量(g)220規格色紙外寸(mm)収容寸法+8フレーム幅(mm)9グリーン購入法適合内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62893918ST-G32-SV
1,320
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする