高春堂
角2ホワイト 100g GT付 100枚
封かんに便利なテープ付き。
仕様
センター貼り
材質
ケント紙
入数(枚)
100
規格
角2
寸法(縦×横)(mm)
332×240
紙厚(g/m
2
)
100
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62894408
833
¥
4,130
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください