高春堂
角2間伐材クラフト85gLシーム
サイド貼りは、センターに凹凸がないので、宛名書きがきれいにできます。
仕様
サイド貼り
材質
クラフト紙(古紙40%使用)、間伐材10%以上使用
規格
角2
寸法(縦×横)(mm)
332×240
紙厚(g/m
2
)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62893288
681-60
¥
7,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください