曜日別特売

長3間伐材クラフト85gLシーム

長3間伐材クラフト85gLシーム - 高春堂

サイド貼りは、センターに凹凸がないので、宛名書きがきれいにできます。

仕様サイド貼り材質クラフト紙(古紙40%使用)、間伐材10%以上使用規格長3/〒枠付寸法(縦×横)(mm)235×120紙厚(g/m2)85RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62893297482-60
7,100
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする