高春堂
間伐材クラフト85g100枚パック
サイド貼りは、センターに凹凸がないので、宛名書きがきれいにできます。
仕様
サイド貼り
材質
クラフト紙(古紙40%使用),間伐材10%以上使用
入数(枚)
100
紙厚(g/m
2
)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1パック
注意
※間伐材マークが封筒裏に印刷されています。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62894356
390-60
長3/〒枠付
235×120
¥
750
¥
599
¥
659
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
62894365
695-60
角2
332×240
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください