コレクト
ワイド粘着ポケット A4 E型
貼ってはがせる粘着ポケット。避難者スペースでの案内掲示に。テントに貼る表札としても利用できます。焼却しても有毒ガスの発生が少ない素材です。
材質
OPP
厚さ(mm)
0.05
規格
A4用
内寸(mm)
【収納】302×215
内容量
1冊
注意
※長時間貼り付けた場合、きれいに剥がれないことがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62894600
CF-448
¥
780
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください